Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-16845-D57-09-APA-PL-075 Herst.-Nr.: 09-APA-PL-075 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | - Farbe: transparent
- Eigenschaften: Aus Polyurethan-Elastomeren im Heißgießverfahren hergestellte Auflage. Sprizwasserfest und schmutzresistent. Temperaturbeständig bis 80° C (kurzzeitig 100° C). Shore Härte 65 (Skala D) nach DIN EN ISO 868.
- Qualitätsgarantie 5 Jahre
- Made in Germany
Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | Deutschland | Produktmaße: | B750 x T700 x S2 mm | Schubladen-Anzahl: | 0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 71,68* | € 89,99* |  |  |  | Lager 6922 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 71,68* | € 89,99* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 71,93* | € 90,31* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 75,40* | € 105,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|