| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-16316-D44-4010300177 Herst.-Nr.: 4010300177 EAN/GTIN: 5711141090649 |
| |
|
| | |
| Neben einem innovativen Bedienfeld, welches in Echtzeit über die aktuelle Leistungsfähigkeit der Maschine informiert, bietet diese Plattform eine Vielzahl von zusätzlichen Möglichkeiten. Neben Behältergrößen in 50 Liter oder 100 Liter ist das Nilfisk-Logopac-System verfügbar, was eine Tütenentleerung über eine Schwerlastklappe ermöglicht. Der Sauger ist für die Staubklassen L-M-H zertifiziert und der optionale Absolutfiler gewährleistet die nötige Sicherheit bei der Aufnahme von gefährlichen Stäuben. Ein Nomex-Filter für heiße Stoffe und der elektronische Filterrüttler sind weitere interessante Optionen die Ihnen ab heute die tägliche Arbeit deutlich vereinfachen. Weitere Informationen: | | Abmessungen (L x B x H): | 860 x 700 x 1750 mm | Gewicht: | 89 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, asbestsauger nilfisk, asbestsauger |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.275,00* | € 2.533,34* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.516,47* | € 2.770,98* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.711,02* | € 2.987,15* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2.709,67* | € 3.051,08* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.686,93* | € 3.068,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|