| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-15412-D44-STST97595-1 Herst.-Nr.: STST97595-1 EAN/GTIN: 3253561975950 |
|
|
| | |
| STANLEY RTA Basisschrank 2-türig 30", aufgebaut in Minuten dank des patentierten, faltbaren Designs, Gesamtbelastung bis 250kg Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Robuster 30" Basisschrank (2-türig) mit Stahlrahmen, für eine Gesamtbelastung bis 250kg. | 20mm dicke Arbeitsplatte aus Kautschukholz: hochwertig, robust und Dank der Gewinnung aus nachhaltigem Anbau auch gut für die Umwelt. | Enthält einen Regalboden (Maximalbelastung bis 68kg). | Ein Magnetverschluss hält die Türen geschlossen. | Dank des patentierten, faltbaren Designs ist eine Montage innerhalb von Minuten möglich. | Das integrierte Verschlusssystem schützt Ihr Eigentum vor unerwünschtem Zugriff. | Lieferumfang: | Lieferumfang: | 1 Schrank | Gewicht: | 33 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 199,39* | € 242,39* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,37* | € 242,39* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 212,46* | € 257,78* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,78* | € 275,69* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,55* | € 285,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|