| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stanSTST97595-1 Herst.-Nr.: STST97595-1 EAN/GTIN: 3253561975950 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - robuster 30‘‘ Basisschrank (2-türig) mit Stahlrahmen, für eine Gesamtbelastung bis 250 kg
- 20 mm dicke Arbeitsplatte aus Kautschukholz: hochwertig, robust und dank derGewinnung aus nachhaltigem Anbau auch gut für die Umwelt
- enthält einen Regalboden (Maximalbelastung bis 68 kg), ein Magnetverschluss hält die Türen geschlossen
- dank des patentierten, faltbaren Designs ist eine Montage innerhalb von Minuten möglich
- integriertes Verschlusssystem schützt Ihr Eigentum vor unerwünschtem Zugriff
Weitere Informationen: | | Breite: | 460 mm | Höhe: | 870 mm | Länge: | 775 mm | Typ: | Werkzeugschrank |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 199,92* | € 241,24* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,39* | € 241,24* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 211,36* | € 257,10* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 206,10* | € 275,36* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 225,15* | € 286,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|