Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Wasserwaage FatMax PRO 200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Wasserwaage FatMax PRO 200cm
Artikel-Nr.:
     6922B-15412-D44-0-43-681
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     0-43-681
EAN/GTIN:
     3253560436810
Suchbegriffe:
Wasserwaage
Wasserwaagen
wasserwaage 2m
wasserwaage
Wasserwaage FatMax PRO 200cm
Weitere Informationen:
Produktstärken:
Produktstärken: | Hohlprofil-Wasserwaage FatMax PRO | Um 20% stärkeres Profil als bei herkömmlichen Hohlprofilwasserwaagen | Schlagfeste Blocklibellen aus Acryl, groß dimensionierte mittlere Libelle (außer 40 cm Ausführung) | Haltbarer, pulverlackierter Rahmen, Griff mit Rahmen verschraubt | Maschinell bearbeitete Messflächen | Handgriffe aus Bi-Material | Schutzkappen dauerhaft mit dem Korpus verbunden | 3 Libellen (außer 40 cm nicht-magnetische Ausführung | Niedriges Libellenprofil zur leichten Reinigung | Erhältlich in magnetischer und nicht-magnetischer Ausführung | Premiumqualität: Genauigkeit 0,5 mm/m
Gewicht:
2,256 kg
Maße (L x B x H):
200,5 x 6,1 x 2,8 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.