Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-14506-D45-5323 Herst.-Nr.: 5323 EAN/GTIN: 4014855020850 |
| |
|
| | |
| Vorteile: Produkt mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis - Optimiertes Verschleißverhalten für den Handmaschinenschliff - Sehr feines Schliffbild Weitere Informationen: | | Anwendungsgebiet: | Farbe/Lack/Spachtel | Holz | Nutzungsart: | Handschliff | Schwingschleifer | Kornart: | Korund | Korn: | 0080 | Breite x Länge in mm: | 115 x 280 | Gewicht: | 1,38 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 24,67* | € 28,36* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 23,45* | € 33,58* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 32,54* | € 36,98* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 32,77* | € 37,14* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 32,45* | € 43,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.836,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|