Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-14506-D45-353263 Herst.-Nr.: 353263 EAN/GTIN: 4014855389841 |
| |
|
| | |
| Vorteile: Seidenmattes Schliffbild - Für schwach und stark profilierte Werkstückoberflächen (zweiseitig einsetzbar) - Knitter- und bruchresistent - Wasch- und wiederverwendbar - Extrem reißfest - Sehr hohe Standzeit - Lösemittelfreies Bindungssystem mit korngrößenabhängiger Farbgebung Weitere Informationen: | | Anwendungsgebiet: | Farbe/Lack/Spachtel | Holz | Nutzungsart: | Handschliff | Kornart: | Korund | Korn: | 0150 | Breite x Länge in mm: | 96 x 123 x 12,5 | Gewicht: | 1,56 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,83* | € 1,05* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 76,23* | € 97,61* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 81,25* | € 100,09* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 75,08* | € 100,09* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,45* | ab € 92,22* | € 113,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 105,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|