Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-14506-D45-322780 Herst.-Nr.: 322780 EAN/GTIN: 4014855208548 |
| |
|
| | |
| Vorteile: Aggressive Zerspanleistung bei gleichzeitig hohem Schleifkomfort - Universell verwendbar für anspruchsvolle Schleifaufgaben im Stahl- und Edelstahlbereich - Beste Abtragsleistung im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern Weitere Informationen: | | Anwendungsgebiet: | Edelstahl | Stahl | Nutzungsart: | Winkelschleifer mit Schleifmopteller | Kornart: | Zirkonkorund | Korn: | 0080 | Durchmesser x Höhe x Bohrung in mm: | 150 x 22,23 | Gewicht: | 1,21 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,93* | € 8,91* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 42,42* | € 55,29* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 43,70* | € 56,53* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 44,44* | € 59,45* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 68,87* | € 85,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|