Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-14506-D45-225168 Herst.-Nr.: 225168 EAN/GTIN: 4014855100965 |
| |
|
| | |
| Vorteile: Flach und hochkant einsetzbar (vierseitig einsetzbar) - Für ebene und profilierte Werkstückoberflächen geeignet durch flexiblen Schaumstoffkern - Robust, wasch- und wiederverwendbar Weitere Informationen: | | Anwendungsgebiet: | Farbe/Lack/Spachtel | Holz | Nutzungsart: | Handschliff | Kornart: | Korund | Korn: | 0220 | Durchmesser x Breite x Schaft in mm: | 70 x 100 x 25 | Gewicht: | 2,01 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,6199* | € 0,8273* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,71* | € 0,90* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,74* | € 0,94* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,59* | € 0,94* | | | | Lager 6922 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,77* | € 0,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 97,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|