Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-13039-D27-632314 Herst.-Nr.: 632314 EAN/GTIN: 4031405948792 |
| |
|
|  |  |
 | • Ein Treppen-Modul besteht aus einer Treppe mit beidseitigem Handlauf, einer Plattform, einem stirnseitigen Geländer sowie einer Sicherungstüre• Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch in Stahl-Gitterrost (R 12), Aluminium-Gitterrost (R 13), Stahl-Lochblech (R 13) oder Aluminium-Lochblech (R 13) lieferbar• Neigung: 45°• Stufenbreite: 800 mm• Stufentiefe: 225 mm• Beidseitige starre Handläufe und Geländer mit Fuß- und Knieleisten (Höhe: 1.100 mm)• Stationäre Befestigung mittels Fußwinkel• Maximale Belastung: 1,5 kN/m², Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg• Hinweis: Bitte bei Bestellung die exakte, werkseitig benötigte Höhe (Plattformoberkante) angeben. Die Treppen-Module werden passgenau gemäß Anforderung geliefert. Zwischenmaße werden zum Preis der nächst höheren Stufenanzahl geliefert, andere Treppenneigungen auf Anfrage Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 110 kg | Ursprungsland: | DE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.076,51* | € 3.328,75* |  |  |  | Lager 6922 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.094,21* | € 3.328,96* |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.120,29* | € 3.377,46* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.133,93* | € 3.463,19* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.270,96* | € 3.619,811* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|