Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-13039-D27-600345 Herst.-Nr.: 600345 EAN/GTIN: 4031405931404 |
| |
|
| | |
| • Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 45°• Stufenbreite: 1000 mm• Stufentiefe: 225 mm• Stufenausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich• Handlauf einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe: 1.100 mm)• Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)• Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits)• Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung• Maximale Belastung: Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg• Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird Weitere Informationen: | | Gewicht: | 22,7 kg | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 561,71* | € 641,27* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 567,70* | € 645,73* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 566,66* | € 645,95* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 568,94* | € 646,03* | | | | Lager 6922 | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 625,95* | € 708,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|