Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabriel Bockrollen #28-1622


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6922B-12687-D57-28-1622
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     28-1622
EAN/GTIN:
     4250448508118
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle elastic-reifen alu-felge
bockrolle
bockrolle kugellager
Bockrolle (nicht drehbar) --Schwerlast-Elastik-Vollgummi-Rolle: Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager -- Lauffläche aus Elastik-Vollgummibereifung, schwarz -- ca. 65° Shore A -- Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt -- Tragfähigkeit: 250 kg -- Bauhöhe: 190 mm -- Hohe Elastizität bei geringem Rollwiderstand
Weitere Informationen:
Tragkraft:
400 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,12*
€ 89,97*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 53,86*
€ 94,38*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,02*
€ 103,56*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.