|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-28-1529 Herst.-Nr.: 28-1529 EAN/GTIN: 4250448508804 |
| |
|
|  |  |
 | Rad -- Schwerlast-Polyurethan-Rolle: Radkörper aus Spezial Grauguss mit Kugellenklager -- Lauffläche aus Polyurethan, aufgegossen --ca. 95° Shore A --Elastischer, geräuscharmer Lauf -- geringer Abrieb -- spurlos, beständig gegen viele aggressive Medien -- Besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge -- Tragfähigkeit: 1500 kg -- Rad-Narbenlänge: 60 mm -- Rad-Narbenbohrung: 25 mm Weitere Informationen:  |  | Tragkraft: | 250 kg | Sicherheitshinweis: | www.rollcart.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |