| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-23-1212 Herst.-Nr.: 23-1212 EAN/GTIN: 4250448505919 |
| |
|
| | |
| Holzgestell aus Buchenholz, lackiert -- Räder ø 260 x 85 mm mit blaugrauer TPE-Bereifung, Rillelkugellager -- Schaufel aus Stahlblech t=3 mm -- Stützen aus Flachstahl -- Pulverbeschichtung RAL 9005 tiefschwarz -- Gestell aus Buchenholz mit dampfgebogenen Holmen, angeschraubten Flachstahlbeschlägen komplette Höhe und Stahlachsen -- Die Schaufeln sind vorne spitz zulaufend angeschrägt. -- Die Holzgestelle sind mit Kunstharzlack naturlackiert, die Metallteile pulverbeschichtet -- Wer häufig mit Sackkarren schwere Lasten transportiert, möchte auf dieses besonders "gut in der Hand" liegende altbewährte Transportmittel nicht verzichten Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B: | 620x540 mm | Eigengewicht: | 17 kg | Tragkraft: | 250 kg | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 264,82* | € 308,80* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 290,67* | € 339,47* | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,50* | ab € 300,86* | € 348,15* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 281,06* | € 364,90* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 282,71* | € 373,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|