|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-22-9371 Herst.-Nr.: 22-9371 EAN/GTIN: 4250448503625 |
| |
|
|  |  |
 | Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm -- Räder ø 250 x 60 mm mit blaugrauer TPE-Bereifung und Rillenkugellager -- Schaufel aus Stahlblech t=4 mm -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau -- Auf die beiden waagerechten Anlehnen sind filzbeklebte Holzstreifen montiert, die es ermöglichen , Material mit empfindlicher Oberfläche schonend zu transportieren. Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | DE | Sicherheitshinweis: | www.rollcart.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6922 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 172,77* | € 205,85* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 191,93* | € 229,84* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 193,42* | € 231,76* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 197,71* | € 257,46* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 197,82* | € 263,09* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|