Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabriel Klapp-Treppenkarre Wechselräder #20-9854


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     6922B-12687-D57-20-9854
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     20-9854
EAN/GTIN:
     4250448505575
Suchbegriffe:
Treppenkarre
Treppensteiger
treppenkarre luftbereift
treppenkarre
Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm -- Räder ø 160 x 40 mm mit 3er-Stern blaugrauer TPE-Bereifung mit Rillenkugellager -- zusätzlich Wechselräder mit blaugraue Luftbereifung ø 260 x 85 mm mit Rollenlager -- Schaufel aus Stahlblech t=4 mm -- Handgriffe mit Sicherheitsbügel gemäß DIN EN 1757-3 -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau -- mit wenigen Handgriffen ist der Radwechsel vollzogen, alle Räder sind griffbereit an der Karre -- erleichteter Transport über Treppen und Vorteil bei häufigen Fahrten auf schlechten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich -- Oberteil und Schaufelblech klappbar, somit geringen Platzbedarf
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: treppenkarre bis 150 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 239,19*
€ 284,80*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,21*
€ 285,88*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 257,79*
€ 339,22*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,27*
€ 347,81*
Frei Haus
ab € 300,41*
€ 351,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,88*
€ 340,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,86*
€ 334,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,17*
€ 320,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,78*
€ 312,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,21*
€ 288,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-GPO/260
ab € 33,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.