| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-18-3080 Herst.-Nr.: 18-3080 EAN/GTIN: 4250448505001 |
| |
|
| | |
| Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm -- Fasskippbock ohne Lenkrollen, dafür 2 Standfüße mit großer Ölauffangwanne 208 Ltr. -- Wannenmaß: 1450 x 480 x 300 mm (L x B x H) -- Räder ø 125 mm mit Polyamidbereifung und Rollenlager -- Fassauflage mit Polyamidrollen ø 58 x 25mm oder für dünnwandige Fässer -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau -- Mit Hilfe der Hebelstange (Zubehör) läßt sich ein Fass über die Abrollkufen auf den Fasskipper hebeln. Weitere Informationen: | | Ladefläche L x B: | 620x620 mm | Außenmaße L x B: | 700x700 mm | Eigengewicht: | 50 kg | Tragkraft: | 1000 kg | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 449,88* | € 514,15* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 497,63* | € 568,59* | | | | | 18 Tage | | | | | € 12,50* | ab € 514,01* | € 584,36* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 480,46* | € 614,50* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 481,53* | € 623,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|