Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabriel Kommissionierwagen 5 Ladeflächen #16-4400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     6922B-12687-D57-16-4400
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     16-4400
EAN/GTIN:
     4250448510531
Suchbegriffe:
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
kommissionierwagen ral 5010
kommissionierwagen
Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm -- Lenkrollen ø 125 mm mit blaugrauer TPE-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 -- Ladefläche zur Aufnahme von Kunststoffkästen -- Auflageebene 3-seitig mit Rand aus Winkelstahl 30/30/3mm -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau -- fest verschweißt -- Etagenhöhen 270/520/770/1020/1270 mm
Weitere Informationen:
Ladefläche L x B:
620x410 mm
Außenmaße L x B:
950x420 mm
Eigengewicht:
22 kg
Tragkraft:
200 kg
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: rollcart kommissionierwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 289,89*
€ 341,23*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,08*
€ 343,67*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 335,10*
€ 391,70*
Frei Haus
ab € 363,09*
€ 422,16*
18 Tage
22
Frei Haus
ab € 444,12*
€ 516,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,67*
€ 408,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,74*
€ 404,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,63*
€ 388,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,68*
€ 378,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,08*
€ 347,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01--6428
ab € 39,48*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01--6414
ab € 36,43*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01--6441
ab € 48,61*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01--6423
ab € 36,72*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01--4314
ab € 31,00*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/125
ab € 75,10*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/125
ab € 19,22*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/125
ab € 41,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.