| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-14-1381 Herst.-Nr.: 14-1381 EAN/GTIN: 4250448503762 |
| |
|
| | |
| Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm -- Räder ø 400 x 100 mm mit blaugrauer Luftbereifung, Rollenlager und Stahlfelge, Blockprofil -- Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr -- 2 Stützbögen an der Unterseite geschweißt zum sicheren Abstellen -- Boden aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte -- Ladefläche mit Geländer -- Geländerhöhe 220 mm -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau -- Der Fahrradanhänger wird mit kompletter Anhängerkupplung inkl. Sattelstützadapter geliefert. -- Eine Halbkugelschale ist an der Deichsel angeschweißt -- Kugelbolzen und Halteklemme wird zur Selbstmontage am Fahrradrahmen mitgeliefert Weitere Informationen: | | Ladefläche L x B: | 930x535 mm | Außenmaße L x B: | 1170x600 mm | Eigengewicht: | 47 kg | Tragkraft: | 400 kg | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 299,85* | € 350,66* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 313,11* | € 362,94* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 333,13* | € 432,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 374,68* | € 434,13* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 332,36* | € 441,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|