|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-14-1282 Herst.-Nr.: 14-1282 EAN/GTIN: 4250448503717 |
| |
|
|  |  |
 | Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm -- Räder ø 400 x 100 mm mit blaugrauer Luftbereifung, Rollenlager und Stahlfelge, Blockprofil -- Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr -- 2 Stützbögen an der Unterseite geschweißt zum sicheren Abstellen -- Boden aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte -- Ladefläche mit Geländer und Bordwand aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte -- Geländer bzw Bordwandhöhe 220 mm -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau Weitere Informationen:  |  | Ladefläche L x B: | 700x425 mm | Außenmaße L x B: | 1630x640 mm | Eigengewicht: | 15 kg | Tragkraft: | 150 kg | Ursprungsland: | DE | Sicherheitshinweis: | www.rollcart.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 327,03* | € 380,45* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 350,82* | € 407,86* |  |  |  | Lager 6922 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 353,96* | € 409,06* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 383,49* | € 441,88* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 399,05* | € 456,64* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|