|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-12-1301 Herst.-Nr.: 12-1301 EAN/GTIN: 4250448500792 |
| |
|
|  |  |
 | Hebelroller: Ausklingzug an der Deichsel. Bei der Aufnahme einer Rollplatte mit dem Hebelroller verbindet eine selbständig einrastende Ringmanschette den Kugelbolzen sicher mit der Rollplatte. Räder ø 200 mm mit blaugrauer Vollgummi-Schwerlast-Elastik-Bereifung - Kugellager und Gussfelge -- Lackierung RAL 2002 blutorange Weitere Informationen:  |  | Außenmaße L x B: | 1000 mm | Eigengewicht: | 18 kg | Tragkraft: | 1000 kg | Ursprungsland: | DE | Sicherheitshinweis: | www.rollcart.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6922 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 758,47* | € 840,51* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 839,96* | € 985,77* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 835,14* | € 985,77* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 964,65* | € 1.063,97* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 994,61* | € 1.094,85* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|