Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelroller für Rollplatten 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-91828
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     12-1301
EAN/GTIN:
     4250448500792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelroller
Rollplatte
hebelroller 1000 kg tragkraft
hebelroller

Stabile Deichsel aus Stahlrohr, mit Ausklinkzug. Bei der Aufnahme einer Rollplatte mit dem Hebelroller verbindet eine selbstständig einrastende Ringmanschette den Kugelbolzen sicher mit der Rollplatte. Räder mit Vollgummi-Elastik- bzw. Polyurethan-Bereifung, Naben mit Kugellager. Farbe: Rot (RAL 2002).
Rad-ø 200 mm
Radmaterial: Vollgummi-Elastik
Eigengewicht: ca. 18 kg
Tragkraft: 1000 kg
Rad-ø 250 mm
Radmaterial: Vollgummi-Elastik
Eigengewicht: ca. 20 kg
Tragkraft: 1500 kg
Rad-ø 250 mm
Radmaterial:Polyurethan
Eigengewicht: ca. 22 kg
Tragkraft: 2000-3000 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Bereifung:
Vollgummi
Material:
Stahlrohr
Traglast:
1000 kg
Rad ø in mm:
200
Raddurchmesser:
200 mm
Tragkraft:
1000 kg
Gewicht:
null kg
Weitere Suchbegriffe: gabriel hebelroller, 91828, 91828-SW81, Handkarre, Fahrradanhänger, Pritschenwagen, Handwagen, Anhänger, Roller, Lastenroller
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 754,73*
€ 836,01*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 813,85*
€ 981,29*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 808,94*
€ 989,69*
€ 4,95*
ab € 965,24*
€ 1.059,17*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 964,15*
€ 1.059,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,17*
€ 1.260,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,02*
€ 1.255,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,98*
€ 1.216,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,33*
€ 1.186,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,15*
€ 1.147,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.