|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-08-7655ESD Herst.-Nr.: 08-7655ESD EAN/GTIN: 4250448506367 |
| |
|
|  |  |
 | Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Winkelstahl -- Lenkrollen ø 200 mm mit eletrisch leitfähiger, blaugrauer TPE-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 -- Bockrollen ø 200 mm (nicht drehbar) mit eletrisch leitfähiger blaugrauer TPE-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt -- 1 Ladefläche aus eletrisch leitfähiger Spanplatte in Farbe weiß - weitere Etagen als Zubehör -- Wände und Dach aus Gitter 50/50/4 mm -- Zubehör Etagenböden können alle 50 mm eingehängt werden -- eletrisch leitfähiger Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau -- Weitere Informationen:  |  | Ladefläche L x B: | 990x490 mm | Außenmaße L x B: | 1110x600 mm | Eigengewicht: | 37 kg | Tragkraft: | 300 kg | Ursprungsland: | DE | Sicherheitshinweis: | www.rollcart.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6922 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 683,09* | € 760,93* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 758,63* | € 886,65* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 755,69* | € 886,65* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 814,77* | € 899,13* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 816,40* | € 899,97* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|