| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-08-7433ESD Herst.-Nr.: 08-7433ESD EAN/GTIN: 4250448506220 |
| |
|
| | |
| Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm -- Lenkrollen ø 125 mm mit blaugrauer TPE-ESD-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 -- Bockrollen ø 125 mm (nicht drehbar) mit blaugrauer TPE-ESD-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt -- 3 Ladefläche aus eletrisch leitfähiger Spanplatte in Farbe weiß -- Rahmen aus Winkelstahl 30/30/3 mm -- eletrisch leitfähige Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau -- Die Holzflächen sind unten im Winkelrahmen befestigt. Der überstehende Rand ist ca. 15mm hoch. -- OHNE Aufpreis: Auch in bündig montierter Ladefläche lieferbar Weitere Informationen: | | Ladefläche L x B: | 990x490 mm | Außenmaße L x B: | 1190x600 mm | Eigengewicht: | 26 kg | Tragkraft: | 300 kg | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 462,06* | € 519,49* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 483,77* | € 541,36* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 491,65* | € 619,41* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 494,34* | € 627,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 603,46* | € 668,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|