| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-08-7361K Herst.-Nr.: 08-7361K EAN/GTIN: 4250448502260 |
| |
|
| | |
| Etagenboden passend für Etagenwagen/Böden -- Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor und Randleiste aus massivem Holz -- Kastenhöhe 20 mm -- inkl. Halterung passend für Etagenwagen -- Max. Belastung 80 kg Weitere Informationen: | | Ladefläche L x B: | 1000x575 mm | Außenmaße L x B: | 1090x600 mm | Eigengewicht: | 69 kg | Tragkraft: | 250 kg | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 73,63* | € 93,48* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 77,10* | € 97,23* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,15* | € 104,33* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,80* | € 109,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 89,41* | € 112,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|