|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-07-4361L2 Herst.-Nr.: 07-4361L2 EAN/GTIN: 4250448511194 |
| |
|
|  |  |
 | Werkstattwagen in Stahlblechkonstruktion, Stahl und Schubladenschrank -- Schubladen mit Gleitführung Belastung 35 kg je Schublade -- Lenkrollen ø 200 mm mit blaugrauer TPE-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 -- Bockrollen ø 200 mm (nicht drehbar) mit blaugrauer TPE-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt.-- Ladefläche aus Multiplexplatte t= 30 mm -- Schiebegriff aus Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm -- Pulverbeschichtung Front RAL 5010 enzianblau, Korpus RAL 7035 lichtgrau Weitere Informationen:  |  | Ladefläche L x B: | 1000x600 mm | Außenmaße L x B: | 1111x600 mm | Eigengewicht: | 75 kg | Tragkraft: | 400 kg | Ursprungsland: | DE | Sicherheitshinweis: | www.rollcart.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |