| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-07-4306L2S1 Herst.-Nr.: 07-4306L2S1 EAN/GTIN: 4250448510500 |
| |
|
| | |
| Werkstattwagen in Stahlblechkonstruktion, Stahlschrank -- Lenkrollen ø 200 mm mit blaugrauer TPE-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 -- Bockrollen ø 200 mm (nicht drehbar) mit blaugrauer TPE-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt.-- Ladefläche aus Multiplexplatte t= 30 mm -- Schiebegriff aus Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm -- Pulverbeschichtung Front RAL 5010 enzianblau, Korpus RAL 7035 lichtgrau Weitere Informationen: | | Ladefläche L x B: | 1150x700 mm | Außenmaße L x B: | 1250x700 mm | Eigengewicht: | 103 kg | Tragkraft: | 600 kg | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 825,13* | € 931,15* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 828,93* | € 932,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.029,96* | € 1.153,82* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.256,73* | € 1.389,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|