Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabriel Tischwagen mit 3 Ladeflächen #06-7537ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     6922B-12687-D57-06-7537ESD
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     06-7537ESD
EAN/GTIN:
     4250448506305
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm -- Lenkrollen ø 200 mm mit blaugrauer TPE-ESD-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 -- Bockrollen ø 200 mm (nicht drehbar) mit blaugrauer TPE-ESD-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt -- 3 Ladefläche aus eletrisch leitfähiger Spanplatte in Farbe weiß bündig-- Rahmen aus Winkelstahl 40/40/4 mm -- eletrisch leitfähige Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Ladefläche L x B:
1200x800 mm
Außenmaße L x B:
1320x800 mm
Eigengewicht:
37 kg
Tragkraft:
600 kg
Ursprungsland:
DE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 748,50*
€ 818,11*
€ 4,95*
ab € 814,75*
€ 888,83*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 803,04*
€ 961,21*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 810,10*
€ 969,64*
Frei Haus
ab € 1.024,84*
€ 1.103,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,11*
€ 973,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,60*
€ 966,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,01*
€ 934,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,41*
€ 910,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,50*
€ 890,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 45,89*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
ab € 120,94*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-L
ab € 30,09*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 30,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.