Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabriel Tischwagen mit 2 Ladeflächen #06-7528ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     6922B-12687-D57-06-7528ESD
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     06-7528ESD
EAN/GTIN:
     4250448506299
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm -- Lenkrollen ø 200 mm mit blaugrauer TPE-ESD-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 -- Bockrollen ø 200 mm (nicht drehbar) mit blaugrauer TPE-ESD-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt -- 2 Ladefläche aus eletrisch leitfähiger Spanplatte in Farbe weiß bündig-- Rahmen aus Winkelstahl 40/40/4 mm -- eletrisch leitfähige Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Ladefläche L x B:
1000x700 mm
Außenmaße L x B:
1120x700 mm
Eigengewicht:
32 kg
Tragkraft:
600 kg
Ursprungsland:
DE
Sicherheitshinweis:
www.rollcart.de
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, esd etagenwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 633,67*
€ 693,08*
€ 4,95*
ab € 708,21*
€ 773,01*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 704,29*
€ 814,23*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 705,14*
€ 814,23*
20 Tage
13
Frei Haus
ab € 753,86*
€ 820,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,08*
€ 824,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,57*
€ 819,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,56*
€ 796,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,35*
€ 782,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,67*
€ 754,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
€ 54,27*
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-ST-L
€ 41,13*
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-ST-Q
€ 41,22*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
€ 149,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.