Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabriel Tischwagen mit 2 Ladeflächen #06-7527ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     6922B-12687-D57-06-7527ESD
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     06-7527ESD
EAN/GTIN:
     4250448506282
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm -- Lenkrollen ø 200 mm mit blaugrauer TPE-ESD-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 -- Bockrollen ø 200 mm (nicht drehbar) mit blaugrauer TPE-ESD-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt -- 2 Ladefläche aus eletrisch leitfähiger Spanplatte in Farbe weiß bündig-- Rahmen aus Winkelstahl 40/40/4 mm -- eletrisch leitfähige Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Ladefläche L x B:
1200x800 mm
Außenmaße L x B:
1320x800 mm
Eigengewicht:
37 kg
Tragkraft:
600 kg
Ursprungsland:
DE
Sicherheitshinweis:
www.rollcart.de
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, esd etagenwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,27*
€ 606,35*
€ 4,95*
ab € 602,30*
€ 658,60*
20 Tage
15
Frei Haus
ab € 664,27*
€ 725,96*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,86*
€ 735,49*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 626,21*
€ 735,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,35*
€ 721,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,38*
€ 716,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,69*
€ 695,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,86*
€ 684,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,27*
€ 659,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
€ 54,42*
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-ST-L
€ 41,21*
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-ST-Q
€ 41,33*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
€ 148,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.