Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Lagerring #850013 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 850013 A Lagerring
Rems 850013 A Lagerring
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-850013 A
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     850013 A
EAN/GTIN:
     4039976081665
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,125 kg
Länge:
150 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
15 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,60*
€ 109,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 89,58*
€ 114,45*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.