Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 850013 A Lagerring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 850013 A Lagerring
Rems 850013 A Lagerring
Artikel-Nr.:
     1955B-2001833354
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     850013 A
EAN/GTIN:
     4039976081665
Rems 850013 A Lagerring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
850013 A
Werksnummer:
850013 A
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,125000
Länge brutto mm:
150,00
Breite brutto mm:
150,00
Höhe brutto mm:
15,00
Gewicht brutto Kg:
0,125000
Ursprungsland:
D
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,63*
€ 110,55*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 89,62*
€ 115,28*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.