Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Schneckenrad #850012 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 850012 A Schneckenrad
Rems 850012 A Schneckenrad
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-850012 A
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     850012 A
EAN/GTIN:
     4039976081658
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,74 kg
Länge:
140 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
40 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,02*
€ 216,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 186,59*
€ 232,27*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,75*
€ 257,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,85*
€ 255,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,82*
€ 242,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,63*
€ 233,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,02*
€ 208,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.