Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 850012 A Schneckenrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 850012 A Schneckenrad
Rems 850012 A Schneckenrad
Artikel-Nr.:
     1955B-2001833353
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     850012 A
EAN/GTIN:
     4039976081658
Rems 850012 A Schneckenrad
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
850012 A
Werksnummer:
850012 A
Länge netto mm:
140,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
1,740000
Länge brutto mm:
140,00
Breite brutto mm:
140,00
Höhe brutto mm:
40,00
Gewicht brutto Kg:
1,740000
Ursprungsland:
D
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,49*
€ 217,61*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 187,09*
€ 233,16*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,16*
€ 277,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,86*
€ 268,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,88*
€ 255,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,29*
€ 247,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,09*
€ 222,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.