Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Ritzel #850003 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 850003 A Ritzel
Rems 850003 A Ritzel
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-850003 A
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     850003 A
EAN/GTIN:
     4039976081634
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,024 kg
Länge:
50 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
10 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,33*
€ 76,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 61,37*
€ 79,94*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.