Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 850003 A Ritzel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 850003 A Ritzel
Rems 850003 A Ritzel
Artikel-Nr.:
     1955B-2001833352
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     850003 A
EAN/GTIN:
     4039976081634
Rems 850003 A Ritzel
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
850003 A
Werksnummer:
850003 A
Länge netto mm:
50,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,024000
Länge brutto mm:
50,00
Breite brutto mm:
10,00
Höhe brutto mm:
10,00
Gewicht brutto Kg:
0,024000
Ursprungsland:
D
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,53*
€ 77,03*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 61,56*
€ 80,25*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.