Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems HM-Steinbohrer Ø 20 SDS-plus #79019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS HM-Steinbohrer Ø 20 SDS-plus 079019
REMS HM-Steinbohrer Ø 20 SDS-plus 079019
REMS HM-Steinbohrer Ø 20 SDS-plus 079019
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-79019
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     79019
EAN/GTIN:
     4039976103398
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer sds plus 20 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,22 kg
Länge:
285 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer 20 mm, betonbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,12*
€ 70,10*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,14*
€ 70,12*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 64,59*
€ 82,74*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
180015
ab € 16,94*
Zubehör
REMS
180053
ab € 39,41*
Zubehör
REMS
180054
ab € 88,47*
Zubehör
REMS
181059 R
ab € 113,97*
Zubehör
REMS
180052
ab € 25,74*
Zubehör
REMS
180056
ab € 23,44*
Zubehör
REMS
180155
ab € 49,89*
Zubehör
REMS
181045
ab € 93,94*
Zubehör
REMS
181050
ab € 99,10*
Zubehör
REMS
181060
ab € 118,27*
Zubehör
REMS
181065
ab € 140,76*
Zubehör
REMS
181070
ab € 149,72*
Zubehör
REMS
181075
ab € 165,83*
Zubehör
REMS
181080
ab € 173,38*
Zubehör
REMS
181085
ab € 211,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.