Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems HM-Steinbohrer Ø 8 mm #79013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS HM-Steinbohrer Ø 8 mm 079013
REMS HM-Steinbohrer Ø 8 mm 079013
REMS HM-Steinbohrer Ø 8 mm 079013
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-79013
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     79013
EAN/GTIN:
     4039976007535
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 8mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,03 kg
Länge:
160 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,15*
€ 22,53*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,06*
€ 22,56*
2 Tage
4
€ 21,90*
ab € 16,26*
€ 22,70*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
180015
ab € 17,00*
Zubehör
REMS
180053
ab € 39,58*
Zubehör
REMS
180054
ab € 88,96*
Zubehör
REMS
181059 R
ab € 113,61*
Zubehör
REMS
180052
ab € 25,79*
Zubehör
REMS
180056
ab € 23,31*
Zubehör
REMS
180155
ab € 50,36*
Zubehör
REMS
181045
ab € 93,87*
Zubehör
REMS
181050
ab € 98,60*
Zubehör
REMS
181060
ab € 118,35*
Zubehör
REMS
181065
ab € 140,78*
Zubehör
REMS
181070
ab € 149,83*
Zubehör
REMS
181075
ab € 164,91*
Zubehör
REMS
181080
ab € 173,35*
Zubehör
REMS
181085
ab € 212,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.