Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Akku-Curvo 22V Set 15-18-22-28 Akku-Curvo 22V Set #580054 R220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 580054 R220 Akku-Curvo 22V Set 15-18-22-28 REMS Akku-Curvo 22V Set
REMS 580054 R220 Akku-Curvo 22V Set 15-18-22-28 REMS Akku-Curvo 22V Set
REMS 580054 R220 Akku-Curvo 22V Set 15-18-22-28 REMS Akku-Curvo 22V Set
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-580054 R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     580054 R220
EAN/GTIN:
     4039976086233
Suchbegriffe:
Biegesegment
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
Weitere Informationen:
Gewicht:
21,6 kg
Länge:
695 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: rems biegesegment, biegesegment
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.785,56*
€ 1.937,55*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.821,37*
€ 1.982,03*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.868,90*
€ 2.049,10*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.937,55*
€ 2.305,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.916,56*
€ 2.280,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.848,59*
€ 2.199,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.811,47*
€ 2.155,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.785,56*
€ 2.124,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
581530
ab € 413,74*
Zubehör
REMS
581070
ab € 224,04*
Zubehör
REMS
581080
ab € 190,86*
Zubehör
REMS
581130
ab € 232,68*
Zubehör
REMS
581150
ab € 280,02*
Zubehör
REMS
581180
ab € 257,37*
Zubehör
REMS
581200
ab € 183,71*
Zubehör
REMS
581210
ab € 176,26*
Zubehör
REMS
581220
ab € 197,67*
Zubehör
REMS
581230
ab € 236,09*
Zubehör
REMS
581240
ab € 274,59*
Zubehör
REMS
581260
ab € 342,54*
Zubehör
REMS
581270
ab € 351,26*
Zubehör
REMS
581280
ab € 272,84*
Zubehör
REMS
581310
ab € 298,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.