Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Stahlblechkasten mit Einlage #578290 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 578290 R Stahlblechkasten mit Einlage
REMS 578290 R Stahlblechkasten mit Einlage
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-578290 R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     578290 R
EAN/GTIN:
     4039976099929
Suchbegriffe:
Stahlblech-Kasten
Stahlblechkasten
Stahlblechtragkasten
stahlblechkasten rems
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,46 kg
Länge:
520 mm
Breite:
325 mm
Höhe:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: stahlblech kasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,58*
€ 111,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 95,06*
€ 117,29*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 104,72*
€ 128,04*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,40*
€ 125,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DW Verbundrohr
31310
ab € 101,62*
Zubehör
DW Verbundrohr
31330
ab € 101,66*
Zubehör
DW Verbundrohr
31340
ab € 114,38*
Zubehör
REMS
578586
ab € 114,40*
Zubehör
REMS
578324
ab € 91,27*
Zubehör
REMS
578326
ab € 93,80*
Zubehör
REMS
578328
ab € 91,18*
Zubehör
REMS
578330
ab € 93,93*
Zubehör
REMS
578332
ab € 91,41*
Zubehör
REMS
578334
ab € 90,62*
Zubehör
REMS
578336
ab € 91,67*
Zubehör
REMS
578338
ab € 109,33*
Zubehör
REMS
578340
ab € 89,22*
Zubehör
REMS
578372
ab € 114,64*
Zubehör
REMS
578376
ab € 114,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.