Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Power-Press SE Antriebsm. #572101 R220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS (572101 R220) Power-Press SE Antriebsm.
REMS (572101 R220) Power-Press SE Antriebsm.
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-572101 R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     572101 R220
EAN/GTIN:
     4039976127943
Suchbegriffe:
Pressmaschinen
Radialpresse
rems pressmaschine
radialpresse
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,6 kg
Länge:
505 mm
Breite:
190 mm
Höhe:
115 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 617,04*
€ 730,48*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 640,28*
€ 758,58*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 644,59*
€ 770,24*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,48*
€ 869,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,71*
€ 857,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,79*
€ 813,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,83*
€ 784,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,04*
€ 734,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DW Verbundrohr
30008
ab € 162,80*
Ähnlich
REMS
571014 R220
ab € 1.014,23*
Ähnlich
REMS
577010 R220
ab € 997,63*
Ähnlich
REMS
571565
ab € 253,13*
Ähnlich
REMS
571865
ab € 177,39*
Ähnlich
REMS
571866
ab € 92,47*
Ähnlich
REMS
571870
ab € 177,67*
Ähnlich
REMS
571890
ab € 181,22*
Ähnlich
REMS
571895
ab € 177,92*
Ähnlich
REMS
572801
ab € 251,14*
Ähnlich
REMS
577000
ab € 1.083,28*
Ähnlich
REMS
577001
ab € 989,84*
Ähnlich
REMS
577011
ab € 947,42*
Ähnlich
REMS
570280
ab € 91,24*
Ähnlich
REMS
570400
ab € 110,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.