Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Akku-Press Li-Ion Basic-P #571013 R220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 571013 R220 Akku-Press Li-Ion Basic-P
REMS 571013 R220 Akku-Press Li-Ion Basic-P
REMS 571013 R220 Akku-Press Li-Ion Basic-P
REMS 571013 R220 Akku-Press Li-Ion Basic-P
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-571013 R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     571013 R220
EAN/GTIN:
     4039976086400
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,88 kg
Länge:
515 mm
Breite:
325 mm
Höhe:
135 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 976,11*
€ 1.049,55*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.021,43*
€ 1.088,92*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.026,41*
€ 1.105,24*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 1.075,96*
€ 1.146,78*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.049,55*
€ 1.248,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,32*
€ 1.223,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,84*
€ 1.196,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 990,85*
€ 1.179,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,11*
€ 1.161,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DW Verbundrohr
30008
ab € 162,85*
Ähnlich
REMS
571565
ab € 253,00*
Ähnlich
REMS
571003
ab € 857,72*
Ähnlich
REMS
571020 R220
ab € 1.144,67*
Ähnlich
REMS
571283 R
ab € 119,34*
Ähnlich
REMS
571290
ab € 91,95*
Ähnlich
REMS
571560
ab € 125,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.