Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Stahlblechkasten RAL 9006 #570282 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 570282 N Blechkasten, grau
Rems 570282 N Blechkasten, grau
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-570282 N
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     570282 N
EAN/GTIN:
     4039976055505
Suchbegriffe:
Stahlblech-Kasten
Stahlblechkasten
Stahlblechtragkasten
stahlblechkasten rems
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,379 kg
Länge:
520 mm
Breite:
325 mm
Höhe:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: stahlblech kasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,04*
€ 85,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,39*
€ 89,76*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.