Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Impulsgeber Wasserzähler 1 l #43025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 043025 Impulsgeber Wasserzähler 1 l
Rems 043025 Impulsgeber Wasserzähler 1 l
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-43025
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     43025
EAN/GTIN:
     4039976174619
Suchbegriffe:
Wasser-Zähler
Wasseruhr
Wasserzähler
Wohnungswasserzähler
Impulsgeber Wasserzähler 1 l
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0001 kg
Weitere Suchbegriffe: wasseruhr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,27*
€ 120,13*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 99,68*
€ 129,25*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,53*
€ 142,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.