Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Schneidbacken G 1/4-3/8", Satz #341407 RWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Schneidbacken G 1/4-3/8', Satz
REMS Schneidbacken G 1/4-3/8', Satz
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-341407 RWS
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     341407 RWS
EAN/GTIN:
     4039976039734
Suchbegriffe:
Ersatzschneidbacken
Gewindeschneidbacke
Schneidbacken
gewindeschneidbacken rems
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,694 kg
Länge:
187 mm
Breite:
124 mm
Höhe:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: schneidbacken
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 320,22*
€ 381,74*
21 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 340,58*
€ 411,41*
2 Tage
4
pro Satz
Frei Haus
ab € 349,67*
€ 416,12*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,74*
€ 454,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,75*
€ 451,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,81*
€ 419,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,30*
€ 400,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,22*
€ 381,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
380313 R220
ab € 6.293,54*
Zubehör
REMS
380307 R220
ab € 5.294,65*
Zubehör
REMS
340200
ab € 2.842,21*
Zubehör
REMS
340221
ab € 4.671,38*
Zubehör
REMS
340226
ab € 2.936,07*
Zubehör
REMS
340227
ab € 3.952,58*
Zubehör
REMS
344150
ab € 558,78*
Zubehör
REMS
380310
ab € 5.558,99*
Zubehör
REMS
380430
ab € 6.906,77*
Zubehör
REMS
380445
ab € 6.222,70*
Zubehör
REMS
381000
ab € 1.443,65*
Zubehör
REMS
381622
ab € 23,18*
Zubehör
REMS
340201
ab € 3.715,91*
Zubehör
REMS
340202
ab € 3.882,43*
Zubehör
REMS
340206
ab € 4.359,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.