Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems MSG 63 EE Set 20-25-32 #256240 R220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS MSG 63 EE Set 20-25-32 256240 R220 Heizelement-Muffenschweißgeräte
REMS MSG 63 EE Set 20-25-32 256240 R220 Heizelement-Muffenschweißgeräte
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-256240 R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     256240 R220
EAN/GTIN:
     4039976036689
Suchbegriffe:
Folienschweißgerät Heizband
Folienschweißgerät Heizelement
Muffenschweissgerät
muffenschweißgerät rems
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,08 kg
Länge:
505 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
275 mm
Weitere Suchbegriffe: folienschweißgerät heizband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 594,11*
€ 677,00*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 640,69*
€ 724,74*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 647,56*
€ 737,06*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,00*
€ 805,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,91*
€ 798,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,50*
€ 769,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,16*
€ 748,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,11*
€ 706,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
256320
ab € 545,47*
Ähnlich
REMS
256020
ab € 385,75*
Ähnlich
REMS
256220
ab € 366,67*
Ähnlich
REMS
256342
ab € 150,47*
Ähnlich
REMS
256242
ab € 113,60*
Ähnlich
REMS
256410
ab € 46,51*
Ähnlich
REMS
256420
ab € 46,51*
Ähnlich
REMS
256430
ab € 46,48*
Ähnlich
REMS
256440
ab € 46,65*
Ähnlich
REMS
256460
ab € 56,62*
Ähnlich
REMS
256470
ab € 74,66*
Ähnlich
REMS
256480
ab € 85,62*
Ähnlich
REMS
256490
ab € 113,58*
Ähnlich
REMS
256500
ab € 197,89*
Ähnlich
REMS
256510
ab € 214,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.