Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Elektr. Hobel SSM 250K #254100 R220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Elektr. Hobel SSM 250K 254100 R220
REMS Elektr. Hobel SSM 250K 254100 R220
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-254100 R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     254100 R220
EAN/GTIN:
     4039976035774
Weitere Informationen:
Gewicht:
14 kg
Länge:
500 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
200 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.630,85*
€ 3.885,60*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.933,81*
€ 4.208,63*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.885,60*
€ 4.623,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.840,71*
€ 4.570,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.716,63*
€ 4.422,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.659,76*
€ 4.355,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.630,85*
€ 4.320,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.