Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Elektr. Hobel SSM 250K 254100 R220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Elektr. Hobel SSM 250K 254100 R220
REMS Elektr. Hobel SSM 250K 254100 R220
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555226
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     254100
EAN/GTIN:
     4039976035774
REMS Elektr. Hobel SSM 250K 254100 R220
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
254100
Werksnummer:
254100 R220
Länge netto mm:
500,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
14,000000
Länge brutto mm:
500,00
Breite brutto mm:
400,00
Höhe brutto mm:
200,00
Gewicht brutto Kg:
14,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.656,13*
€ 3.874,40*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.933,31*
€ 4.197,04*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.197,04*
€ 4.994,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.099,89*
€ 4.878,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.968,83*
€ 4.722,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.938,39*
€ 4.686,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.933,31*
€ 4.680,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.