Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Krokodil 180SR Basic-Pack #185011 R220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Krokodil 180SR Basic-Pack 185011 R220
REMS Krokodil 180SR Basic-Pack 185011 R220
REMS Krokodil 180SR Basic-Pack 185011 R220
REMS Krokodil 180SR Basic-Pack 185011 R220
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-185011 R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     185011 R220
EAN/GTIN:
     4039976114240
Suchbegriffe:
Metalltrennschleifer
Trennschleifmaschine
metalltrennschleifer
Weitere Informationen:
Gewicht:
14,98 kg
Länge:
510 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
235 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 918,40*
€ 1.002,76*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 926,78*
€ 1.006,04*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 986,17*
€ 1.065,10*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 991,69*
€ 1.080,99*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.273,42*
€ 1.337,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,76*
€ 1.193,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 969,60*
€ 1.153,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 947,96*
€ 1.128,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,92*
€ 1.110,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,40*
€ 1.092,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
185001
ab € 947,77*
Ähnlich
REMS
185054
ab € 133,20*
Ähnlich
REMS
185000
ab € 745,38*
Ähnlich
REMS
181700
ab € 124,78*
Ähnlich
REMS
181713
ab € 34,62*
Ähnlich
REMS
181714
ab € 37,51*
Ähnlich
REMS
181715
ab € 54,81*
Ähnlich
REMS
181710
ab € 33,18*
Ähnlich
REMS
181711
ab € 33,23*
Ähnlich
REMS
181712
ab € 34,07*
Ähnlich
REMS
185022
ab € 48,03*
Ähnlich
REMS
185027
ab € 62,37*
Ähnlich
REMS
185026
ab € 39,90*
Ähnlich
REMS
185024
ab € 21,48*
Ähnlich
REMS
185021
ab € 22,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.