Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 183022+180140+182006+181112 Promotion-Set #183X01 R220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 183022+180150+182006+181112 183X01 R220
REMS 183022+180150+182006+181112 183X01 R220
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-183X01 R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     183X01 R220
EAN/GTIN:
     4039976139762
Suchbegriffe:
Anbohrhilfe
Diamantbohrkronen-Set
Elektro-Kernbohrmaschine
Kernbohrgeräte
Weitere Informationen:
Gewicht:
55,6 kg
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
510 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.043,76*
€ 3.129,90*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 3.217,73*
€ 3.304,86*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 3.337,09*
€ 3.424,80*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.129,90*
€ 3.724,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.117,84*
€ 3.710,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.067,53*
€ 3.650,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.043,76*
€ 3.622,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
180032 R220
ab € 1.506,46*
Ähnlich
REMS
180011
ab € 1.504,01*
Ähnlich
REMS
180012
ab € 2.350,53*
Ähnlich
REMS
180015
ab € 17,02*
Ähnlich
REMS
180140 R
ab € 76,53*
Ähnlich
REMS
182010 R
ab € 62,61*
Ähnlich
REMS
183X02
ab € 2.738,42*
Ähnlich
REMS
183024 R220
ab € 2.709,12*
Ähnlich
REMS
183X03 R220
ab € 3.667,12*
Ähnlich
REMS
180155
ab € 50,20*
Ähnlich
REMS
183605
ab € 48,83*
Ähnlich
REMS
183632
ab € 41,27*
Ähnlich
REMS
182006
ab € 165,09*
Ähnlich
REMS
079003
ab € 31,36*
Ähnlich
REMS
079005
ab € 90,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.